Schneider Electric - Wiser Odace - variateur poussoir connecté 2 ou 3 fils zigbee - noir onyx - S940522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487213444
Réf. Sonepar
01887721344
Réf. Fournisseur
S940522
Marque
Schneider Electric
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
noir
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Non
pays de fabrication:
LETTONIE
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...50 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
0...200 W
puissance nominale de charge inductive:
0...150 VA
puissance nominale de charge capacitive:
0...150 VA
puissance max. de commutation LED:
100 W
consommation d'énergie:
0.4 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
41 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


