Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser Odace - variateur rotatif connecté 2 ou 3 fils zigbee - blanc craie - S920513

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213451

Réf. Sonepar

01887721345

Réf. Fournisseur

S920513

Marque

Schneider Electric

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

pays de fabrication:

LETTONIE

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

puissance nominale charge ohmique/résistive:

0...200 W

puissance nominale de charge inductive:

0...150 VA

puissance nominale de charge capacitive:

0...150 VA

puissance max. de commutation LED:

100 W

consommation d'énergie:

0.4 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

48 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Wiser Odace - variateur rotatif - zigbee - 2 fils - blanc RAL 9003 mat - variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric