Schneider Electric - Wiser Ovalis - bouton poussoir - 10A - zigbee - Anthracite - S340530W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482163409
Réf. Sonepar
01887216340
Réf. Fournisseur
S340530W
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
Puissance de coupure max.:
2200 W
puissance max. de commutation LED:
200 W
puissance de sortie:
2200 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
10 A
tension de fonctionnement normale:
220...240 V
différentes phases connectables:
Non
pays de fabrication:
LETTONIE
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.4 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


