Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser Ovalis - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - Blanc - S320567W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482163416

Réf. Sonepar

01887216341

Réf. Fournisseur

S320567W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

500 W

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

10 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

pays de fabrication:

LETTONIE

Wiser Ovalis - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - Blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric