Schneider Electric - Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee - anthracite - CCTFR6101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée - Oui
fonction maître/esclave - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486700167
Réf. Sonepar
01887670016
Réf. Fournisseur
CCTFR6101
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée:
Oui
fonction maître/esclave:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:
Oui
affichage de la température et de la course:
Non
tension nominale:
3 V
alimentation électrique du bus:
Non
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Le thermostat de radiateur Schneider Electric Wiser utilise des capteurs de température intégrés pour contrôler le débit d'eau, régulant ainsi la température dans une pièce. Il permet de maintenir la température ambiante à la valeur réglée. Il conserve le design épuré et s'appuie sur des années de succès en tant que fabricant leader de TRV avec une multitude de fonctionnalités supplémentaires. Connecté à la chaudière, via le Heat HubR, il permet de contrôler les horaires On/Off et les températures des pièces individuelles à l'aide de l'application intuitive. Il dispose de 3 types de contrôle, bouchon à vis pour changement de température +/- 2°C, avec une télécommande ou via l'application mobile SE. Elle est de couleur noir (RAL 9005). Elle nécessite 2 piles alcalines 1,5V IEC LR6 – AA. La durée de vie de la batterie est de 2 ans en moyenne. Le système Wiser Hub est connecté à internet via une box internet domestique, il peut également être piloté depuis les assistants virtuels Alexa et Google Home. Il est possible d'associer le thermostat de radiateur Wiser à un Wiser Hub qui peut gérer jusqu'à 16 pièces avec un maximum de 4 radiateurs par pièce. Le thermostat d'ambiance sans fil est alimenté par batterie et peut être placé n'importe où grâce à son support pratique et son clip mural. Il est facile à utiliser grâce à trois boutons tactiles pour accéder et modifier les paramètres, pour régler la température, la température ambiante actuelle et l'humidité. La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 45°C. La température de stockage entre -10°C et 55°C. La portée du signal radio peut atteindre 30m en champ ouvert. Cet appareil utilise une technologie radio ZigBee. La fréquence est de 2,4GHz (bidirectionnelle, maillée). La puissance radiofréquence maximale est de +13dBm (20mW). Dans une pièce avec un seul radiateur, le thermostat Wiser Heater est contrôlé par Wiser Hub. Dans une pièce comportant plusieurs radiateurs le Wiser Radiateur la température ambiante est assurée collectivement par un thermostat Wiser Room afin d'assurer un confort équilibré.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


