🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz - anthracite - CCTFR6401

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486700174

Réf. Sonepar

01887670017

Réf. Fournisseur

CCTFR6401

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

saillie

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

transparent:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

VI

Wiser - thermostat d'ambiance connecté - Anthracite - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau

Les Atouts de l'article:

Ce thermostat ne nécessite ni fils ni installation. Sans fil, il est alimenté par batterie et peut être placé n'importe où grâce à son support pratique et son clip mural. Le grand écran multicolore et les boutons tactiles offrent la combinaison parfaite entre praticité et design emblématique. Il peut être utilisé pour tout type de chauffage : radiateurs à eau ou électriques et chauffage au sol. Il est noir (RAL 9005).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric