Schneider Electric - Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - anthracite - méca seul - NU353754W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481019547

Réf. Sonepar

01887101954

Réf. Fournisseur

NU353754W

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

Puissance de coupure max.:

2200 W

puissance max. de commutation LED:

200 W

puissance de sortie:

2200 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

220...240 V

pays de fabrication:

LETTONIE

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.4 W

Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - anthracite - mécanisme 45x45 - permet de gérer la lumiere en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'interrupteur poussoir Wiser Unica permet de piloter un éclairage en commande manuelle ON/OFF en local ou à distance. Cet appareil est de couleur gris anthracite, avec un calibre du fusible associé de 10A. Ce dispositif bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU353754W se compose d'un mécanisme de poussoir 45x45 et d'un enjoliveur simple gris anthracite. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit NU353754W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NF, FIMKO, EAC, VDE, CE, SEMKO, NEMKO, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU.

Le saviez-vous ?

Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.



Quelques mots du fabricant :

  • La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
  • Hub obligatoire pour être connectable
  • Communication Zigbee pour la connectivité de votre gradateur
  • Réaliser des économies d'énergie

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric