Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser Unica - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP - Anthracite - NU557154W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • avec émetteur manuel - Oui

  • émetteur mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482076754

Réf. Sonepar

01887207675

Réf. Fournisseur

NU557154W

Marque

Schneider Electric

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

avec émetteur manuel:

Oui

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

pays de fabrication:

LETTONIE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Wiser Unica - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Anthracite. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage ou des scénarios. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric