Schneider Electric - Wiser Unica - Prise 2P+T connectée - 16A - zigbee - Aluminium - NU555930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481038166
Réf. Sonepar
01887001576
Réf. Fournisseur
NU555930
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Oui
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Oui
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
type de contact de protection:
rond
nombre de repiquage:
1
couleur de l'opérateur de commutation:
incolore
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise 16A connectée Wiser, vous permet de piloter et programmer les appareils raccordés. Elle vous permet également de surveiller les consommations des appareils. Avec sa couleur aluminium, elle s'adaptera à toutes vos installations ! NU555930 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise blanc mat RAL9010. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter. NU555930 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise aluminium. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter. Elle vient se positionner en lieu et place d'une prise de courant. L'installation est facilitée grâce aux connexions automatiques. Des griffes de fixation sont fournies au besoin. Les performances de ce produit NU555930 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Pour une installation soignée et personnalisée, une plaque de finition peut être ajoutée de la gamme Unica.
Les Atouts de la gamme:
Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.







