Schneider Electric - Wiser Unica - Prise 2P+T connectée - 16A - zigbee - Blanc - NU555918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481038159
Réf. Sonepar
01887103815
Réf. Fournisseur
NU555918
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
LETTONIE
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Oui
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de repiquage:
1
couleur de l'opérateur de commutation:
incolore
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise 16A connectée Wiser, vous permet de piloter et programmer les appareils raccordés. Elle vous permet également de surveiller les consommations des appareils. Avec sa couleur blanche, elle s'adaptera à toutes vos installations !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU555918 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise blanc mat RAL9010. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Elle vient se positionner en lieu et place d'une prise de courant. L'installation est facilitée grâce aux connexions automatiques. Des griffes de fixation sont fournies au besoin.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit NU555918 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique.
Le saviez-vous ?
Pour une installation soignée et personnalisée, une plaque de finition peut être ajoutée de la gamme Unica.
Les Atouts de la gamme:
Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Quelques mots du fabricant :
- Contrôler la prise : couper les veilles
- Programmer la prise
- Mesurer les consommations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


