En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Schneider Electric - Wiser - Vanne thermostatique 2nd génération zigbee 3.0 blanc - CCTFR6110

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - robinet thermostatique

  • régulateur de température avec régulation continue incorporée - Oui

  • fonction maître/esclave - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488165834

Réf. Sonepar

01887816583

Réf. Fournisseur

CCTFR6110

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

robinet thermostatique

régulateur de température avec régulation continue incorporée:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:

Oui

affichage de la température et de la course:

Non

tension nominale:

3 V

alimentation électrique du bus:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Wiser - tête de vanne thermostatique connectée 2nd génération- commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric