Sefram - Convertisseur 12-18V automobile (allume-cigare) pour 785x /786x/787x-DAS20/40 - 978361000

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Convertisseur 12-18V automobile (allume-cigare) pour 785x /786x/787x-DAS20/40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation secteur

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 18 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416001700

Réf. Sonepar

00293000320

Réf. Fournisseur

978361000

Marque

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation secteur

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

18 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

Convertisseur 12-18V automobile (allume-cigare) pour 785x /786x/787x-DAS20/40-DAS30/50

Les Atouts de l'article:

Chargeur a brancher sur allume cigare
Sefram

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram