Sefram - Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre, satellite et câble - SEFRAM7849B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - coaxial

  • modèle - récepteur de contrôle

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416001458

Réf. Sonepar

00293000698

Réf. Fournisseur

SEFRAM7849B

Marque

Sefram

adapté à:

coaxial

modèle:

récepteur de contrôle

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Mesureur de champ tv satellite, câble et terrestre. Entrée vidéo, compatible HD. Ecran tactile. Mesures HEVC. Interface USB. Affichage programmes TV HD gratuits. BP 5-2400MHz. Spectre ultra rapide. Autonomie batterie 4H30 minimum

Les Atouts de l'article:

Le 7849B est doté d'une interface homme-machine simple et conviviale qui vous permet de régler ou vérifier vos installations en un temps record.Tactile, robuste, compact:Avec son écran tactile 7 pouces haute définition, vous bénéficiez de tous les avantages d'un écran tactile: accès intuitif à toutes les mesures et au différents menus. Le boitier très compact, avec ses coques latérales, assure une protection efficace contre les chocs. Effectuez toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2/T2 Lite, DVB-C-C2, DVB-S, DVB-S2 et DVB-S2X (option)Le 7849B permet de réaliser toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2/T2 Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2 et DVB-S2X (option) Vous aurez les mesures : BER, MER, paquets perdus, noise margin/link margin, ainsi que les mesures d'échos (DVB-T et DVB-T2).Ecran couleur 7 pouces et affichage des programmes MPEG-2 et MPEG-4Le 7849B est doté d'un écran couleur 7 pouces de très haute qualité permettant l'affichage de toutes les mesures, mais aussi des programmes TV diffusés en clair, en MPEG-2 et MPEG-4.le 7849B inclut un pointeur satellite avec identification du satellite et un pointeur terrestre, bien pratique pour pointer une antenne TNT.Interface USBLe 7849B dispose d'une interface USB permettant le transfert des données sur clef USB et la mise à jour du produit. Les mises à jour du programme interne sont gratuites durant toute la vie du produit.

Sefram

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram