SES Sterling - Cosse nue 8-25 - 06070501000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 8...25 mm²
matériau - cuivre
homologation DIN - Oui
forme du manchon - court
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470094181
Réf. Sonepar
00120009418
Réf. Fournisseur
06070501000
Marque
SES Sterling
section nominale:
8...25 mm²
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Oui
forme du manchon:
court
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Oui
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
traitement de la surface:
étamé
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
cosse nue, fût brassé
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


