SES Sterling - Gaine Pliofine B-EX 2540 Box (2m) - 07390290007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - bleu
épaisseur de paroi après rétreint - 0.89 mm
longueur - 2 m
température de fonctionnement - -55...135 °C
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470123003
Réf. Sonepar
00120012300
Réf. Fournisseur
07390290007
Marque
SES Sterling
couleur:
bleu
épaisseur de paroi après rétreint:
0.89 mm
longueur:
2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
gaine thermorétractable de grade industriel
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


