Non retournable

SES Sterling - Gaine Pliofine B-EX 3200 - 07390011010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 32 mm

  • diamètre interne après rétreint - 16 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • taux de rétreint - 2:1

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470121238

Réf. Sonepar

00120012123

Réf. Fournisseur

07390011010

Marque

SES Sterling

diamètre interne avant rétreint:

32 mm

diamètre interne après rétreint:

16 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.89 mm

température de fonctionnement:

-55...135 °C

pays de fabrication:

FRANCE

gaine thermorétractable de grade industriel

Les Atouts de l'article:

gaine thermorétractable de grade industriel

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling