SES Sterling - Gaine Pliofine SAM 25,4 Box (5m) - 06030290010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
longueur - 5 m
température de fonctionnement - -55...125 °C
avec adhésif intérieur - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470090947
Réf. Sonepar
00120009094
Réf. Fournisseur
06030290010
Marque
SES Sterling
couleur:
noir
longueur:
5 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
avec adhésif intérieur:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Gaine Pliofine SAM 25,4 Box (5m)
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


