Non retournable

SES Sterling - Gaine Pliofine SAM 3,2 (1,22m) - 06030031010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • épaisseur de paroi après rétreint - 0.51 mm

  • longueur - 1.22 m

  • température de fonctionnement - -55...125 °C

  • avec adhésif intérieur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470090602

Réf. Sonepar

00120009060

Réf. Fournisseur

06030031010

Marque

SES Sterling

couleur:

noir

épaisseur de paroi après rétreint:

0.51 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

avec adhésif intérieur:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine Pliofine SAM 3,2 (1,22m)

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling