SG Lighting - Bell noir accessoire de raccordement plafond pour suspension - 003163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 114 mm
longueur - 133 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021980031634
Réf. Sonepar
04937003163
Réf. Fournisseur
003163
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
114 mm
longueur:
133 mm
hauteur:
133 mm
diamètre:
144 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BELL CUP est un cache piton pour luminaire BELL, ZIP
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


