SG Lighting - Cadre saillie noir en aluminium pour Soft Square - 903267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 95 mm
longueur - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021989032670
Réf. Sonepar
04937903267
Réf. Fournisseur
903267
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
95 mm
longueur:
95 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Cadre saillie noir d'une épaisseur de 13mm en aluminium pour Soft Square permettant un perçage rond de diamètre 83mm au lieu d'un perçage carré
Les Atouts de l'article:
Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s’adapte aux environnements modernes, tant résidentiels
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de downlight carrés
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Les Atouts de l'article:
Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s’adapte aux environnements modernes, tant résidentiels
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de downlight carrés
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


