SG Lighting - Neostrip bandeau LED longueur de 2,4m RGB 390 lm blanc - 391470

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2400 mm

Caractéristiques principales

  • longueur - 2400 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 390 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914705

Réf. Sonepar

04937391470

Réf. Fournisseur

391470

Marque

SG Lighting

longueur:

2400 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

390 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

33 mm

largeur:

16 mm

modèle:

bande

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

96

nombre de sources lumineuses par pied:

29

puissance de la lampe par pied:

5 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

15 W

facteur de puissance (cos phi):

100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

15 mm

diamètre:

0 mm

plus petit rayon de courbure:

300 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Neostrip bandeau LED intérieur et extérieur blanc longueur 2,4 mètres RGB 15W/m 24V 26 lumens/W 390 lumens SDCM 1 durée de vie L70/B50 >50 000 heures Classe III IP65

Les Atouts de l'article:

NF-LUMINAIRES

Les Atouts de la gamme:

NF-LUMINAIRES

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting