SG Lighting - Source lumineuse E2 DTW blanc LED 5W 2000-2800K classe II - 830922

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2000...2800 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 0...499 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W

  • température de couleur - 2000...2800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988309223

Réf. Sonepar

04937830922

Réf. Fournisseur

830922

Marque

SG Lighting

Culot:

E27

flux lumineux:

0...499 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

température de couleur:

2000...2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

79 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

0...0 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP00

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

source lumineuse E2 DimToWarm blanc LED 5W durée de vie : L70/B50 >50 000 heures 2000-2800K 350 lm coupure de phase IRC >90 SDCM 3 230V classe II

Les Atouts de l'article:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG

Les Atouts de la gamme:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting