Non retournable

Sib Adr - Connecteur 8 trous ral 9005 vrac - P07218

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Connecteur 8 trous ral 9005 vrac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 8

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458553240

Réf. Sonepar

00139055324

Réf. Fournisseur

P07218

Marque

Sib Adr

nombre de positions de serrage:

8

section nominale:

1.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

noir

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

1.5...2.5 mm²

Connecteur 8 trous ral 9005 vrac

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr