Non retournable

Sib Adr - Kit centre dcl diamètre 68 mm + douille E27 - P26859

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Kit centre dcl diamètre 68 mm + douille E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 68 mm

  • modèle - double

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458268595

Réf. Sonepar

00139036028

Réf. Fournisseur

P26859

Marque

Sib Adr

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

68 mm

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

blanc

type de construction:

boîte centrale

fixation des appareils:

visser

garnissage:

plaque de montage

avec vis:

Oui

nombre d'entrées:

1

Kit centre dcl diamètre 68 mm + douille E27

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr