Sib Adr - Lift spot hauteur 70mm - P11000

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Lift spot hauteur 70mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - trépied

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - noir

  • hauteur - 70 mm

  • diamètre - 82 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458548451

Réf. Sonepar

00139054845

Réf. Fournisseur

P11000

Marque

Sib Adr

type d'accessoire/pièce détachée:

trépied

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

noir

hauteur:

70 mm

diamètre:

82 mm

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr