SIDELITE - GRUPPO OTTICA Kit 60W 4000K 65° - 699942-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 60...60 W
flux lumineux - 6180...6180 lm
température de couleur - 4000 K
type de tension - DC
adapté à un courant constant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014165
Réf. Fournisseur
699942-LBN
Marque
SIDELITE
puissance de la lampe:
60...60 W
flux lumineux:
6180...6180 lm
température de couleur:
4000 K
type de tension:
DC
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
courant de fonctionnement:
700...700 mA
tension de fonctionnement:
220...240 V
forme:
carré
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h


