Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - GRUPPO OTTICA KIT Kit 60W-4000K-25° - 699938-LBN

CopieCopie
SIDELITE - GRUPPO OTTICA KIT Kit 60W-4000K-25°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 60...60 W

  • flux lumineux - 6180...6180 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • type de tension - DC

  • adapté à un courant constant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014163

Réf. Fournisseur

699938-LBN

Marque

SIDELITE

puissance de la lampe:

60...60 W

flux lumineux:

6180...6180 lm

température de couleur:

4000 K

type de tension:

DC

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

courant de fonctionnement:

700...700 mA

tension de fonctionnement:

220...240 V

forme:

carré

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h