Simon - Angle extérieur variable pour goulotte Cablomax 170x55 - Blanc neige - TKA002213/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 170 mm

  • profondeur - 55 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436028289

Réf. Sonepar

00395602828

Réf. Fournisseur

TKA002213/9

Marque

Simon

largeur:

170 mm

profondeur:

55 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

symétrique:

Oui

modèle:

partie inférieure

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-25...120 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle extérieur variable pour goulotte Cablomax 170x55 - Blanc neige

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon