Simon - Angle intérieur variable pour goulotte Cablomax 170x55 - Blanc neige - TKA003213/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 170 mm
profondeur - 55 mm
forme - symétrique
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436028272
Réf. Sonepar
00395602827
Réf. Fournisseur
TKA003213/9
Marque
Simon
largeur:
170 mm
profondeur:
55 mm
forme:
symétrique
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...120 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


