Simon - Angle plat 10x22 - Blanc neige - TMA101201/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 10 mm
largeur - 22 mm
modèle - partie inférieure
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436039339
Réf. Sonepar
00395603933
Réf. Fournisseur
TMA101201/9
Marque
Simon
hauteur:
10 mm
largeur:
22 mm
modèle:
partie inférieure
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-15...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


