Simon - Angle plat montant pour goulotte Cablomax 130x55 - Blanc neige - TKA011210/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 130 mm
profondeur - 55 mm
modèle - partie inférieure
couleur - blanc
sans halogène - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436029033
Réf. Sonepar
00395602903
Réf. Fournisseur
TKA011210/9
Marque
Simon
largeur:
130 mm
profondeur:
55 mm
modèle:
partie inférieure
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...120 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


