Simon - Couvre-joint pour goulotte Cablomax 130x55 - Blanc neige - TKA005210/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 130 mm
profondeur du canal d'allège - 55 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436027725
Réf. Sonepar
00395602772
Réf. Fournisseur
TKA005210/9
Marque
Simon
largeur du canal d'allège:
130 mm
profondeur du canal d'allège:
55 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur de la partie supérieure:
15 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
température d'utilisation:
-25...120 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


