Simon - Couvre-joint pour goulotte Cablomax 210x55 - Aluminium anodisé - TKA005216/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 210 mm

  • profondeur du canal d'allège - 55 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436028814

Réf. Sonepar

00395602881

Réf. Fournisseur

TKA005216/8

Marque

Simon

largeur du canal d'allège:

210 mm

profondeur du canal d'allège:

55 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur de la partie supérieure:

15 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-25...120 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Couvre-joint pour goulotte Cablomax 210x55 - Aluminium anodisé

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon