Simon - Dérivation en T 20x50 - Blanc neige - TMA106203/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 53 mm
largeur - 98 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436039551
Réf. Sonepar
00395603955
Réf. Fournisseur
TMA106203/9
Marque
Simon
hauteur:
53 mm
largeur:
98 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
50 mm
largeur sortante:
20 mm
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-15...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


