Non retournable

Simon - Embout 160x55 - Blanc neige - TKA1605502/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 57 mm

  • profondeur - 163 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436049413

Réf. Sonepar

00395604941

Réf. Fournisseur

TKA1605502/9

Marque

Simon

largeur:

57 mm

profondeur:

163 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

épaisseur:

3 mm

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-25...120 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Embout 160x55 - Blanc neige

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon