Simon - Embout 185x55 - Blanc neige - TKA1855502/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 57 mm
profondeur - 188 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436049444
Réf. Sonepar
00395604944
Réf. Fournisseur
TKA1855502/9
Marque
Simon
largeur:
57 mm
profondeur:
188 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
à visser
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
épaisseur:
3 mm
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Non
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...120 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


