Simon - Embout 20x30 - Blanc neige - TMA104202/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 21 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436039445

Réf. Sonepar

00395603944

Réf. Fournisseur

TMA104202/9

Marque

Simon

hauteur:

21 mm

largeur:

32 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-15...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Embout 20x30 - Blanc neige

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon