Simon - Moulure 20x30 1 compartiment - Blanc neige -(Prix/Metre) - TM12021/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436039391

Réf. Sonepar

00395603939

Réf. Fournisseur

TM12021/9

Marque

Simon

largeur:

20 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

390 mm²

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

9003

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-15...60 °C

Moulure 20x30 1 compartiment - Blanc neige -(Prix/Metre)

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon