Simon - Profilé goulotte 70x50mm - Aluminium anodisé - RTP002/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 70 mm
profondeur - 55 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436056602
Réf. Sonepar
00395000608
Réf. Fournisseur
RTP002/8
Marque
Simon
largeur:
70 mm
profondeur:
55 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7035
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...120 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


