Simon - Support et cadre mécanisme CIMA goulotte distribution 160x55mm - Blanc neige - TSA1605503/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plaque centrale - Non
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP4X
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436049086
Réf. Sonepar
00395604908
Réf. Fournisseur
TSA1605503/9
Marque
Simon
plaque centrale:
Non
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP4X
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


