Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Lampe GU10 4,5W CCT 3000/4000K 38° dimmable - 0792

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Lampe GU10 4,5W CCT 3000/4000K 38° dimmable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207924

Réf. Sonepar

05483720792

Réf. Fournisseur

0792

Marque

SLID Concept

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

Lampe GU10 4,5W CCT 3000/4000K 38° dimmable