Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - LAMPE LED C37 E14 5.5W 550LM 3000K DIM (FLAMME) - 4116

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LAMPE LED C37 E14 5.5W 550LM 3000K DIM (FLAMME)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 550 lm

  • forme de la lampe - flamme

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241164

Réf. Sonepar

05483724116

Réf. Fournisseur

4116

Marque

SLID Concept

Culot:

E14

flux lumineux:

550...550 lm

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

550 lm

forme de la lampe:

flamme

LAMPE LED C37 E14 5.5W 550LM 3000K DIM (FLAMME)