Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - LAMPE LED SMD GU10 5W 345LM 4000K 38° - 4107

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LAMPE LED SMD GU10 5W 345LM 4000K 38°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241072

Réf. Sonepar

05483724107

Réf. Fournisseur

4107

Marque

SLID Concept

Culot:

GU10

flux lumineux:

345...345 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

LAMPE LED SMD GU10 5W 345LM 4000K 38°