Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - LAMPE LED SMD GU10 6.5W 450LM 4000K 45° DIM - 4105

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LAMPE LED SMD GU10 6.5W 450LM 4000K 45° DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 450 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241058

Réf. Sonepar

05483724105

Réf. Fournisseur

4105

Marque

SLID Concept

Culot:

GU10

flux lumineux:

450...450 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

450 lm

LAMPE LED SMD GU10 6.5W 450LM 4000K 45° DIM