Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - LAMPE LED SMD MR16 GU5.3 5W 345LM 4000K 38° - 4111

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LAMPE LED SMD MR16 GU5.3 5W 345LM 4000K 38°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • désignation de la lampe - MR16

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 345 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241119

Réf. Sonepar

05483724111

Réf. Fournisseur

4111

Marque

SLID Concept

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

345...345 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

désignation de la lampe:

MR16

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

345 lm

LAMPE LED SMD MR16 GU5.3 5W 345LM 4000K 38°