Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - LOT 20 LAMPE LED SMD GU10 4.5W 345LM 3000K 38° - 4108

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LOT 20 LAMPE LED SMD GU10 4.5W 345LM 3000K 38°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 345 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241089

Réf. Sonepar

05483724108

Réf. Fournisseur

4108

Marque

SLID Concept

Culot:

GU10

flux lumineux:

345...345 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

345 lm

LOT 20 LAMPE LED SMD GU10 4.5W 345LM 3000K 38°