Non retournablenouveau

SLV - LED A60, source LED Smart, E27, 9W, faisceau 180°, 2700K, Zigbee - 1012471

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - LED A60, source LED Smart, E27, 9W, faisceau 180°, 2700K, Zigbee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • efficacité lumineuse de la lampe - 89.56 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163342377

Réf. Sonepar

08208334237

Réf. Fournisseur

1012471

Marque

SLV

Culot:

E27

efficacité lumineuse de la lampe:

89.56 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

60 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

pays de fabrication:

CHINE

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Oui

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

112 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

LED A60, source LED Smart, E27, 9W, faisceau 180°, 2700K, IRC 80, Zigbee

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Culot: E27, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 9 W, Flux lumineux assigné: 806 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: 0 | 0 ? 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 11.2 cm ), Poids: 0.043 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012471 / EAN 4024163342377

Les Atouts de la gamme:

L'ampoule LED A60 avec culot E27 et technologie Zigbee permet de contrôler intelligemment la luminosité. Elle s'intègre parfaitement dans les systèmes de maison intelligente courants et offre une solution flexible et efficace sur le plan énergétique pour les concepts d'éclairage intelligents.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV