Non retournable

SLV - LED Candle, ampoule LED, G9, PHASE, 3W, 2200 K - 1008158

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 260...260 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260751137318

Réf. Sonepar

08208113731

Réf. Fournisseur

1008158

Marque

SLV

Culot:

G9

flux lumineux:

260...260 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

95 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

260 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

pays de fabrication:

CHINE

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED Candle, ampoule LED, G9, PHASE, 3W, 2200 K

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: verre, Couleur: transparent, Culot: G9, Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 3 W, Flux lumineux assigné: 260 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 3.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.5 / 3.5 / 3.5 cm ), Poids: 0.02 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008158 / EAN 4260751137318

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur