SLV - LED Illusion Globe 125 slanting top, ampoule LED, smokey, E27, PHASE, 5W, 2200 K - 1008160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 350...350 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
température de couleur - 2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4260751131149
Réf. Sonepar
08208113114
Réf. Fournisseur
1008160
Marque
SLV
Culot:
E27
flux lumineux:
350...350 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
180 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
330...330 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
pays de fabrication:
CHINE
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


