SLV - LED ST64, ampoule LED, or, E27, 4W, 2000 K - 1008646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 300...300 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
température de couleur - 2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163297530
Réf. Sonepar
08208329753
Réf. Fournisseur
1008646
Marque
SLV
Culot:
E27
flux lumineux:
300...300 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
142 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
325...325 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
300 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
25000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: verre, Couleur: or et transparent, Culot: E27, Puissance assignée: 4 W, Flux lumineux assigné: 300 lm, Température de couleur (CCT): 2000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 14.2 / 6.4 / 6.4 cm ), Poids: 0.067 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008646 / EAN 4024163297530


